FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M8x90 8.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 519390
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 8
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962161335
Sonepar Artikelnummer
120906278
Hersteller Artikelnummer
519390
Hersteller Typ
FIS A M8X90 8.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
519390
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
90 mm
Effektive Verankerungstiefe:
60 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.037 kg


