FISCHER AUSTRIA - Ankerstange RG M10x110 5.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 535007
Ausführung - mit Gewindeende
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962237177
Sonepar Artikelnummer
120906343
Hersteller Artikelnummer
535007
Hersteller Typ
RG M 10X110 5.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
535007
Ausführung:
mit Gewindeende
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
110 mm
Effektive Verankerungstiefe:
60 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.071 kg


