Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Ankerstange RG M12x120 5.8

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Ankerstange RG M12x120 5.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 535010

  • Ausführung - mit Gewindeende

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Bohrlochdurchmesser - 14 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962237191

Sonepar Artikelnummer

120906349

Hersteller Artikelnummer

535010

Hersteller Typ

RG M 12X120 5.8 GVZ ANKERSTANGE

Hersteller Artikel Nr.:

535010

Ausführung:

mit Gewindeende

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

12

Bohrlochdurchmesser:

14 mm

Länge:

120 mm

Effektive Verankerungstiefe:

70 mm

Mit Mörtelpatrone:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181542

Gewicht:

0.107 kg

Die fischer Ankerstange RG M wird aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Innenbereich.