Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Ankerstange RG M12x160 fvz

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Ankerstange RG M12x160 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 512247

  • Ausführung - mit Gewindeende

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962115246

Sonepar Artikelnummer

120906379

Hersteller Artikelnummer

512247

Hersteller Typ

RG M12X160 5.8 FVZ ANKERSTANGE

Hersteller Artikel Nr.:

512247

Ausführung:

mit Gewindeende

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Bohrlochdurchmesser:

14 mm

Länge:

160 mm

Effektive Verankerungstiefe:

70 mm

Mit Mörtelpatrone:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181542

Gewicht:

0.143 kg

Die fischer Ankerstange RG M wird aus feuerverzinktem Stahl hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Treppen im Innenbereich.