FISCHER AUSTRIA - Ankerstange RG M12x180 5.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 512248
Ausführung - mit Gewindeende
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962115253
Sonepar Artikelnummer
120906351
Hersteller Artikelnummer
512248
Hersteller Typ
RG M12X180 5.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
512248
Ausführung:
mit Gewindeende
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Länge:
180 mm
Effektive Verankerungstiefe:
70 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.153 kg


