FISCHER AUSTRIA - Ankerstange RG M16x190 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 512250
Ausführung - mit Gewindeende
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962115277
Sonepar Artikelnummer
120906380
Hersteller Artikelnummer
512250
Hersteller Typ
RG M16X190 5.8 FVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
512250
Ausführung:
mit Gewindeende
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
190 mm
Effektive Verankerungstiefe:
80 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.294 kg


