FISCHER AUSTRIA - Ankerstange RG M16x250 5.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050288
Ausführung - mit Gewindeende
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209502884
Sonepar Artikelnummer
120906359
Hersteller Artikelnummer
050288
Hersteller Typ
RG M16X250 5.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
050288
Ausführung:
mit Gewindeende
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
250 mm
Effektive Verankerungstiefe:
80 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.369 kg


