FISCHER AUSTRIA - Ankerstange RG M20x260 5.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050260
Ausführung - mit Gewindeende
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 20
Bohrlochdurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209502600
Sonepar Artikelnummer
120906364
Hersteller Artikelnummer
050260
Hersteller Typ
RG M20X260 5.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
050260
Ausführung:
mit Gewindeende
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
20
Bohrlochdurchmesser:
25 mm
Länge:
260 mm
Effektive Verankerungstiefe:
90 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.592 kg


