FISCHER AUSTRIA - Ankerstange RG M24x295 8.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 519448
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 24
Bohrlochdurchmesser - 28 mm
Länge - 295 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962161915
Sonepar Artikelnummer
120906378
Hersteller Artikelnummer
519448
Hersteller Typ
RG M24X295 8.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
519448
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
24
Bohrlochdurchmesser:
28 mm
Länge:
295 mm
Effektive Verankerungstiefe:
96 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.998 kg


