FISCHER AUSTRIA - Ankerstange RG M24x400 5.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 095727
Ausführung - mit Gewindeende
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 24
Bohrlochdurchmesser - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209957271
Sonepar Artikelnummer
120906368
Hersteller Artikelnummer
095727
Hersteller Typ
RG M24X400 5.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
095727
Ausführung:
mit Gewindeende
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
24
Bohrlochdurchmesser:
28 mm
Länge:
400 mm
Effektive Verankerungstiefe:
96 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
1.319 kg


