FISCHER AUSTRIA - Ankerstange RG M24x600 5.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 095728
Ausführung - mit Gewindeende
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 24
Bohrlochdurchmesser - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209957288
Sonepar Artikelnummer
120906369
Hersteller Artikelnummer
095728
Hersteller Typ
RG M24X600 5.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
095728
Ausführung:
mit Gewindeende
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
24
Bohrlochdurchmesser:
28 mm
Länge:
600 mm
Effektive Verankerungstiefe:
96 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
1.930 kg


