FISCHER AUSTRIA - Ankerstange RG M27x340 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090725
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 27
Bohrlochdurchmesser - 32 mm
Länge - 340 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209907252
Sonepar Artikelnummer
120906408
Hersteller Artikelnummer
090725
Hersteller Typ
RG M27X340 R ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
090725
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
27
Bohrlochdurchmesser:
32 mm
Länge:
340 mm
Effektive Verankerungstiefe:
108 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
1.503 kg


