FISCHER AUSTRIA - Ankerstange RG M30x380 5.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050262
Ausführung - mit Gewindeende
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 30
Bohrlochdurchmesser - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209502624
Sonepar Artikelnummer
120906371
Hersteller Artikelnummer
050262
Hersteller Typ
RG M30X380 5.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
050262
Ausführung:
mit Gewindeende
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
30
Bohrlochdurchmesser:
35 mm
Länge:
380 mm
Effektive Verankerungstiefe:
120 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
2.092 kg


