FISCHER AUSTRIA - Ankerstange RG M30x380 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090726
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 30
Bohrlochdurchmesser - 35 mm
Länge - 380 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209907269
Sonepar Artikelnummer
120906409
Hersteller Artikelnummer
090726
Hersteller Typ
RG M30X380 R ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
090726
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
30
Bohrlochdurchmesser:
35 mm
Länge:
380 mm
Effektive Verankerungstiefe:
120 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
2.089 kg


