FISCHER AUSTRIA - Ankerstange RG M8x150 5.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 095698
Ausführung - mit Gewindeende
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209956984
Sonepar Artikelnummer
120906342
Hersteller Artikelnummer
095698
Hersteller Typ
RG M8X150 5.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
095698
Ausführung:
mit Gewindeende
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
150 mm
Effektive Verankerungstiefe:
50 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.058 kg


