Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Aufhängebügel AHB

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Aufhängebügel AHB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079675

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - Montagebügel

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209796757

Sonepar Artikelnummer

120908064

Hersteller Artikelnummer

079675

Hersteller Typ

AHB AUFHAENGEBUEGEL

Hersteller Artikel Nr.:

079675

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

Montagebügel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.101 kg

Mit dem fischer Aufhängebügel AHB können höhenjustierbare Rohrbefestigungen einfach montiert werden. Durch die Stanzöffnung wird die Rohrschelle mit Gewindestange und Mutter einfach seitlich eingehängt und justiert. Dadurch lassen sich Rohrtrassen auf einheitlichem Niveau montieren und Unebenheiten des Untergrundes einfach ausgleichen. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.