FISCHER AUSTRIA - Augenschraube AG 10x25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079697
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser - 10 mm
Schaftlänge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209796979
Sonepar Artikelnummer
120908098
Hersteller Artikelnummer
079697
Hersteller Typ
AG 10X25 AUGENSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
079697
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser:
10 mm
Schaftlänge:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.026 kg


