FISCHER AUSTRIA - Augenschraube AG 8x20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079696
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser - 8.5 mm
Schaftlänge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209796962
Sonepar Artikelnummer
120908097
Hersteller Artikelnummer
079696
Hersteller Typ
AG 8X20 AUGENSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
079696
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser:
8.5 mm
Schaftlänge:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.016 kg


