FISCHER AUSTRIA - Auslegerkonsole ALK 17 - 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538738
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 200 mm
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962265835
Sonepar Artikelnummer
120907812
Hersteller Artikelnummer
538738
Hersteller Typ
ALK 17-200 AUSLEGERKONSOLE
Hersteller Artikel Nr.:
538738
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
200 mm
Doppelseitig:
Nein
Lackiert:
Nein
Mit Mennige gestrichen:
Nein
Beschichtet:
Nein
Materialstärke:
1 mm
Lochung:
Ja
Set-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.315 kg


