FISCHER AUSTRIA - Auslegerkonsole ALK 37 - 300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538743
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 300 mm
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962265880
Sonepar Artikelnummer
120907817
Hersteller Artikelnummer
538743
Hersteller Typ
ALK 37-300 AUSLEGERKONSOLE
Hersteller Artikel Nr.:
538743
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
300 mm
Doppelseitig:
Nein
Lackiert:
Nein
Mit Mennige gestrichen:
Nein
Beschichtet:
Nein
Materialstärke:
1.2 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.621 kg


