FISCHER AUSTRIA - Auslegerkonsole FCA 21 - 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537207
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite - 41 mm
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962253733
Sonepar Artikelnummer
120907869
Hersteller Artikelnummer
537207
Hersteller Typ
FCA 21-200 AUSLEGERKONSOLE
Hersteller Artikel Nr.:
537207
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite:
41 mm
Länge:
200 mm
Doppelseitig:
Nein
Lackiert:
Nein
Mit Mennige gestrichen:
Nein
Beschichtet:
Nein
Materialstärke:
2 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.610 kg


