FISCHER AUSTRIA - Auslegerkonsole FCA 21 - 450

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537209
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite - 41 mm
Länge - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962253757
Sonepar Artikelnummer
120907870
Hersteller Artikelnummer
537209
Hersteller Typ
FCA 21-450 AUSLEGERKONSOLE
Hersteller Artikel Nr.:
537209
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite:
41 mm
Länge:
450 mm
Doppelseitig:
Nein
Lackiert:
Nein
Mit Mennige gestrichen:
Nein
Beschichtet:
Nein
Materialstärke:
2 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.990 kg


