FISCHER AUSTRIA - Auslegerkonsole FCA 21D - 450

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536979
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite - 41 mm
Länge - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962253023
Sonepar Artikelnummer
120907877
Hersteller Artikelnummer
536979
Hersteller Typ
FCA 21D-450 AUSLEGERKONSOLE
Hersteller Artikel Nr.:
536979
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite:
41 mm
Länge:
450 mm
Doppelseitig:
Ja
Lackiert:
Nein
Mit Mennige gestrichen:
Nein
Beschichtet:
Nein
Materialstärke:
2 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
1.560 kg


