FISCHER AUSTRIA - Auslegerkonsole FCA 21D - 600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536980
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite - 41 mm
Länge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962253030
Sonepar Artikelnummer
120907878
Hersteller Artikelnummer
536980
Hersteller Typ
FCA 21D-600 AUSLEGERKONSOLE
Hersteller Artikel Nr.:
536980
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite:
41 mm
Länge:
600 mm
Doppelseitig:
Ja
Lackiert:
Nein
Mit Mennige gestrichen:
Nein
Beschichtet:
Nein
Materialstärke:
2 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
2.110 kg


