FISCHER AUSTRIA - Auslegerkonsole FCA 41 - 300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077359
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite - 41 mm
Schienenhöhe - 41 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209773598
Sonepar Artikelnummer
120907871
Hersteller Artikelnummer
077359
Hersteller Typ
FCA 300 AUSLEGERKONSOLE
Hersteller Artikel Nr.:
077359
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite:
41 mm
Schienenhöhe:
41 mm
Länge:
300 mm
Doppelseitig:
Nein
Lackiert:
Nein
Mit Mennige gestrichen:
Nein
Beschichtet:
Nein
Materialstärke:
2.5 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
1.105 kg


