Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Auslegerkonsole FCA 41 A4 - 450

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Auslegerkonsole FCA 41 A4 - 450

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505488

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schienenbreite - 41 mm

  • Schienenhöhe - 41 mm

  • Länge - 450 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962070026

Sonepar Artikelnummer

120908215

Hersteller Artikelnummer

505488

Hersteller Typ

FCA-450-A4 AUSLEGERKONSOLE

Hersteller Artikel Nr.:

505488

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schienenbreite:

41 mm

Schienenhöhe:

41 mm

Länge:

450 mm

Doppelseitig:

Nein

Lackiert:

Nein

Mit Mennige gestrichen:

Nein

Beschichtet:

Nein

Materialstärke:

2.5 mm

Lochung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

1.445 kg

Die Auslegerkonsole FCA ist als zweites Basiselement des Schienensystems FUS für die Befestigung von Installationen wie Rohrtrassen entlang der Wand geeignet. Die Auslegerkonsole wird durch die um 90° zueinander gedrehten Langlöcher in der Grundplatte direkt am Untergrund befestigt. fischer bietet Standardlängen von 200 - 1000 mm, ein Ablängen ist somit nicht notwendig. Dies spart Zeit und Kosten. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nichtrostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung. Der Brandschutznachweis nach MLAR/EN13501 bietet ein Plus an Sicherheit.