FISCHER AUSTRIA - Auslegerkonsole FCA 41 A4 - 600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 505489
Werkstoff - rostfreier Stahl
Schienenbreite - 41 mm
Schienenhöhe - 41 mm
Länge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962070033
Sonepar Artikelnummer
120908216
Hersteller Artikelnummer
505489
Hersteller Typ
FCA-600-A4 AUSLEGERKONSOLE
Hersteller Artikel Nr.:
505489
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schienenbreite:
41 mm
Schienenhöhe:
41 mm
Länge:
600 mm
Doppelseitig:
Nein
Lackiert:
Nein
Mit Mennige gestrichen:
Nein
Beschichtet:
Nein
Materialstärke:
2.5 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
1.825 kg


