FISCHER AUSTRIA - Auslegerkonsole FCA 41 fvz - 300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 517411
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Schienenhöhe - 41 mm
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962145274
Sonepar Artikelnummer
120908119
Hersteller Artikelnummer
517411
Hersteller Typ
FCA 300 FVZ AUSLEGERKONSOLE
Hersteller Artikel Nr.:
517411
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schienenhöhe:
41 mm
Länge:
300 mm
Doppelseitig:
Nein
Lackiert:
Nein
Mit Mennige gestrichen:
Nein
Beschichtet:
Nein
Materialstärke:
2.5 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
1.090 kg


