FISCHER AUSTRIA - Auslegerkonsole FCA 41D - 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504319
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite - 41 mm
Schienenhöhe - 82 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962062380
Sonepar Artikelnummer
120907880
Hersteller Artikelnummer
504319
Hersteller Typ
FCA41D-1000 AUSLEGERKONSOLE
Hersteller Artikel Nr.:
504319
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite:
41 mm
Schienenhöhe:
82 mm
Länge:
1000 mm
Doppelseitig:
Ja
Lackiert:
Nein
Mit Mennige gestrichen:
Nein
Beschichtet:
Nein
Materialstärke:
2.5 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
5.555 kg


