FISCHER AUSTRIA - Auslegerkonsole FCA 41D fvz - 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538017
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Schienenbreite - 41 mm
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962260397
Sonepar Artikelnummer
120908125
Hersteller Artikelnummer
538017
Hersteller Typ
FCA 41D-1000 FVZ AUSLEGERKONSOLE
Hersteller Artikel Nr.:
538017
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schienenbreite:
41 mm
Länge:
1000 mm
Doppelseitig:
Ja
Lackiert:
Nein
Mit Mennige gestrichen:
Nein
Beschichtet:
Nein
Materialstärke:
2.5 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
5.945 kg


