FISCHER AUSTRIA - Auslegerkonsole FCA 41D fvz - 750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538016
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Schienenbreite - 41 mm
Länge - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962260380
Sonepar Artikelnummer
120908124
Hersteller Artikelnummer
538016
Hersteller Typ
FCA 41D-750 FVZ AUSLEGERKONSOLE
Hersteller Artikel Nr.:
538016
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schienenbreite:
41 mm
Länge:
750 mm
Doppelseitig:
Ja
Lackiert:
Nein
Mit Mennige gestrichen:
Nein
Beschichtet:
Nein
Materialstärke:
2.5 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
4.565 kg


