FISCHER AUSTRIA - Auslegerkonsole FCA 62 - 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504315
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite - 41 mm
Schienenhöhe - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962062366
Sonepar Artikelnummer
120907875
Hersteller Artikelnummer
504315
Hersteller Typ
FCA62-1000 AUSLEGERKONSOLE
Hersteller Artikel Nr.:
504315
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite:
41 mm
Schienenhöhe:
62 mm
Länge:
1000 mm
Doppelseitig:
Nein
Lackiert:
Nein
Mit Mennige gestrichen:
Nein
Beschichtet:
Nein
Materialstärke:
2.5 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
4.025 kg


