FISCHER AUSTRIA - Auslegerkonsole FCA 62 fvz - 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538015
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 1000 mm
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962260373
Sonepar Artikelnummer
120908123
Hersteller Artikelnummer
538015
Hersteller Typ
FCA 62-1000 FVZ AUSLEGERKONSOLE
Hersteller Artikel Nr.:
538015
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
1000 mm
Doppelseitig:
Nein
Lackiert:
Nein
Mit Mennige gestrichen:
Nein
Beschichtet:
Nein
Materialstärke:
2.5 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
3.970 kg


