FISCHER AUSTRIA - Auspresspistole FIS DM S Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 563337
PU-Schaum-Pistole - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82055980
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962452440
Sonepar Artikelnummer
120970778
Hersteller Artikelnummer
563337
Hersteller Typ
FIS DM S Pro
Hersteller Artikel Nr.:
563337
PU-Schaum-Pistole:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Das manuelle Auspressgerät FIS DM S Pro kann in Kombination mit den Kartuschengrößen 150 ml, 300 ml, 360 ml und 390 ml eingesetzt werden. Das ergonomische Design sorgt für eine leichte Handhabung und ermöglicht ein schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. Durch das glasfaserverstärkte Kunststoffgehäuse hält die Kartuschenpresse FIS DM S Pro extremen Baustellenbedingungen stand. Mit den passenden fischer Injektionsmörteln bietet das Handauspressgerät ein perfekt abgestimmtes System.