FISCHER AUSTRIA - Auspresspistole FIS DM SL Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 577080
Werkstoff - Kunststoff
Griff klappbar - Nein
Volumen Kartusche - 585 ml
PU-Schaum-Pistole - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962556209
Sonepar Artikelnummer
121394619
Hersteller Artikelnummer
577080
Hersteller Typ
FIS DM SL Pro
Hersteller Artikel Nr.:
577080
Werkstoff:
Kunststoff
Griff klappbar:
Nein
Volumen Kartusche:
585 ml
PU-Schaum-Pistole:
Nein
Nachtropfsperre:
Nein
Max. Kartuschendurchmesser:
54.2 mm
Max. Kartuschenlänge:
276 mm
Anzahl der Raststellungen:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
1.522 kg


