FISCHER AUSTRIA - Basisplatte Base GTA 1 – GTA 2
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553120
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 4.340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8001132099490
Sonepar Artikelnummer
121366407
Hersteller Artikelnummer
553120
Hersteller Typ
553120
Hersteller Artikel Nr.:
553120
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
4.340 kg
Der Sockel GTA 1 / GTA 2 ist mit den Haken GTA 1 oder GTA 2 kompatibel, um sie um 15 mm vom Dach anzuheben und die Position des Hakens in Bezug auf den Befestigungspunkt auf dem Dach zu versetzen. Die Grundplatte wird mit Schrauben und Muttern für die Montage des Hakens geliefert. Hergestellt aus Aluminium AW 6063 T6.