Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Bausilicon DBSA 310 schwarz

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Bausilicon DBSA 310 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 053094

  • Ausführung - Silikonbasis

  • Farbe - schwarz

  • Inhalt - 310 ml

  • Nettogewicht - 310 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209530948

Sonepar Artikelnummer

120908283

Hersteller Artikelnummer

053094

Hersteller Typ

DBSA SW BAU.SIL.310 D/GB

Hersteller Artikel Nr.:

053094

Ausführung:

Silikonbasis

Farbe:

schwarz

Inhalt:

310 ml

Nettogewicht:

310 g

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.375 kg

Das fischer Bausilicon Premium DBSA ist mit dem sehr geringem Volumenschwund und der geringen Geruchsentwickelung ideal für anspruchsvolle Anwendungen. Der Silicondichtstoff auf Alkoxy-Basis bietet besonders hohen Hafteigenschaften auf einer Vielzahl von Untergründen im Innen- und im Außenbereich. Das Bausilicon eignet sich für die Fensterversiegelung und für Bewegungs- und Anschlussfugen an Wand und Dach. Dank der pilzhemmenden Wirkung kann das fischer DBSA optimal im Sanitärbereich eingesetzt werden. Das leicht zu verarbeitende und zu glättende Silicon ermöglicht einen zügigen Arbeitsfortschritt.