FISCHER AUSTRIA - Befestigungsschelle BSM 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 015016
Nenndurchmesser - 10 mm
Durchmesser - 10 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209150160
Sonepar Artikelnummer
120907435
Hersteller Artikelnummer
015016
Hersteller Typ
BSM 10 BEFESTIGUNGSSCHELLE METALL
Hersteller Artikel Nr.:
015016
Nenndurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.004 kg


