FISCHER AUSTRIA - Befestigungsschelle BSM 18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060150
Nenndurchmesser - 18 mm
Durchmesser - 18 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209601501
Sonepar Artikelnummer
120907437
Hersteller Artikelnummer
060150
Hersteller Typ
BSM 18 BEFESTIGUNGSSCHELLE METALL
Hersteller Artikel Nr.:
060150
Nenndurchmesser:
18 mm
Durchmesser:
18 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.008 kg


