FISCHER AUSTRIA - Befestigungsschelle BSM 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060151
Nenndurchmesser - 20 mm
Durchmesser - 20 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209601518
Sonepar Artikelnummer
120907438
Hersteller Artikelnummer
060151
Hersteller Typ
BSM 20 BEFESTIGUNGSSCHELLE METALL
Hersteller Artikel Nr.:
060151
Nenndurchmesser:
20 mm
Durchmesser:
20 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.009 kg


