FISCHER AUSTRIA - Befestigungsschelle BSM 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060152
Nenndurchmesser - 22 mm
Durchmesser - 22 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209601525
Sonepar Artikelnummer
120907439
Hersteller Artikelnummer
060152
Hersteller Typ
BSM 22 BEFESTIGUNGSSCHELLE METALL
Hersteller Artikel Nr.:
060152
Nenndurchmesser:
22 mm
Durchmesser:
22 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.011 kg


