FISCHER AUSTRIA - Befestigungsschelle BSM 26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096958
Nenndurchmesser - 26 mm
Durchmesser - 26 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209969588
Sonepar Artikelnummer
120907441
Hersteller Artikelnummer
096958
Hersteller Typ
BSM 26 BEFESTIGUNGSSCHELLE METALL
Hersteller Artikel Nr.:
096958
Nenndurchmesser:
26 mm
Durchmesser:
26 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.013 kg


