FISCHER AUSTRIA - Befestigungsschelle BSM 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090841
Nenndurchmesser - 40 mm
Durchmesser - 40 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209908419
Sonepar Artikelnummer
120907445
Hersteller Artikelnummer
090841
Hersteller Typ
BSM 40 BEFESTIGUNGSSCHELLE METALL
Hersteller Artikel Nr.:
090841
Nenndurchmesser:
40 mm
Durchmesser:
40 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.024 kg


