FISCHER AUSTRIA - Befestigungsschelle BSM 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090842
Nenndurchmesser - 50 mm
Durchmesser - 50 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209908426
Sonepar Artikelnummer
120907446
Hersteller Artikelnummer
090842
Hersteller Typ
BSM 50 BEFESTIGUNGSSCHELLE METALL
Hersteller Artikel Nr.:
090842
Nenndurchmesser:
50 mm
Durchmesser:
50 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.030 kg


