FISCHER AUSTRIA - Befestigungsschelle BSM 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090843
Nenndurchmesser - 63 mm
Durchmesser - 63 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209908433
Sonepar Artikelnummer
120907447
Hersteller Artikelnummer
090843
Hersteller Typ
BSM 63 BEFESTIGUNGSSCHELLE METALL
Hersteller Artikel Nr.:
090843
Nenndurchmesser:
63 mm
Durchmesser:
63 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.036 kg


