FISCHER AUSTRIA - Befestigungsschelle BSMD 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 015068
Nenndurchmesser - 10 mm
Durchmesser - 10 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209150689
Sonepar Artikelnummer
120907448
Hersteller Artikelnummer
015068
Hersteller Typ
BSMD 10 BEFESTIGUNGSSCHELLE METALL
Hersteller Artikel Nr.:
015068
Nenndurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.005 kg


