FISCHER AUSTRIA - Befestigungsschelle BSMD 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090845
Nenndurchmesser - 32 mm
Durchmesser - 32 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209908457
Sonepar Artikelnummer
120907456
Hersteller Artikelnummer
090845
Hersteller Typ
BSMD 32 BEFESTIGUNGSSCHELLE METALL
Hersteller Artikel Nr.:
090845
Nenndurchmesser:
32 mm
Durchmesser:
32 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.018 kg


