FISCHER AUSTRIA - Befestigungsschelle BSMD 37

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060178
Nenndurchmesser - 37 mm
Durchmesser - 37 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209601785
Sonepar Artikelnummer
120907457
Hersteller Artikelnummer
060178
Hersteller Typ
BSMD 37 BEFESTIGUNGSSCHELLE METALL
Hersteller Artikel Nr.:
060178
Nenndurchmesser:
37 mm
Durchmesser:
37 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.026 kg


