FISCHER AUSTRIA - Befestigungsschelle BSMD 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090847
Nenndurchmesser - 50 mm
Durchmesser - 50 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209908471
Sonepar Artikelnummer
120907459
Hersteller Artikelnummer
090847
Hersteller Typ
BSMD 50 BEFESTIGUNGSSCHELLE METALL
Hersteller Artikel Nr.:
090847
Nenndurchmesser:
50 mm
Durchmesser:
50 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.033 kg


