FISCHER AUSTRIA - Befestigungsschelle BSMD 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090848
Nenndurchmesser - 63 mm
Durchmesser - 63 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209908488
Sonepar Artikelnummer
120907460
Hersteller Artikelnummer
090848
Hersteller Typ
BSMD 63 BEFESTIGUNGSSCHELLE METALL
Hersteller Artikel Nr.:
090848
Nenndurchmesser:
63 mm
Durchmesser:
63 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.042 kg


